Beli Timbangan Tora di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.atribut:
- Capacity (kg): 300
- Platform Size (mm): 450x600
- Graduation (g): 100
- Input Voltage (V): AC 220
- Min Weigth (g): 5000
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- TORA Scale Digital Electronicatribut:
- Size (kg): 30
- NANKAI Timbangan Gantungatribut:
- Art. No: 130 - 05
- Capacity (kg): 150
- TORA Scale Digital Kitchenatribut:
- Size (kg): 5
- TORA Scale Plate 150kg with Fence 2 Side Panelatribut:
- Size (kg): 150
- Min Weigth (g): 2000
- Division Value (g): 50
- Input Voltage (V): AC 220
- Maximum Weight (kg): 150
- TORA Scale Plate 100kg with Fence 2 Side Panelatribut:
- Size (kg): 100
- Min Weigth (g): 2000
- Division Value (g): 50
- Input Voltage (V): AC 220
- Maximum Weight (kg): 100
Daftar Harga Timbangan Tora Terbaru April 2026
| TORA Sekop Wooden Handle | Rp81.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp98.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp179.900 |
| TORA Solder Iron Electric | Rp69.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| TORA Digital Platform Scale | Rp2.599.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/a6P103632366-1.jpg)